切削工具 :「3M コーティング」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)
刃数2
被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
シャンク形状ストレート
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング
刃数2枚刃
被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材
先端形状ボール
ねじれ角右ねじれ
シャンク形状ストレート
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
丸形ランドによりびびりを低減します。
トラスコ品番514-7272
刃長(mm)19
被削材非鉄金属、プラスチック、複合材
刃径(mm)6
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を強化します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。
Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
表面処理PVDコーティング
構成MEGACOAT NANO
呈色赤緑色、黒青色
PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。
鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
表面処理PVDコーティング
構成MEGACOAT NANO
呈色赤緑色
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状ラジアス
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
コーティングTiB2
シャンク形状標準
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状ラジアス
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
コーティングTiB2
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状ラジアス
コーティングTiB2
シャンク形状ストレート
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。