独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
適合チップTOMT0605...-GM・TOMT0605...-SM
スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)
レンチDTPM-10
寸法APMX(mm)6
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油
加工深さ3
シャンク形状ストレート
レンチWDRC17
止ねじHS-50100TRP
加工深さ8
寸法LS(mm)58
シャンク形状フランジ付き
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
寸法DCSFMS(mm)39
止ねじHS-50100TRP
加工深さ3
寸法LS(mm)58
シャンク形状フランジ付き
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
寸法DCSFMS(mm)39
止ねじHS-50100TRP
加工深さ5
寸法LS(mm)58
シャンク形状フランジ付き
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
寸法DCSFMS(mm)39
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。