絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,278)
- 三菱マテリアル(3,229)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- エスコ(2,378)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,464)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る

転造ローレット駒(平目)
スーパーツール¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
転造ローレット駒(アヤ目)
スーパーツール¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から8日以内出荷ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
完成バイト
スーパーツール¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68
ローレット駒(小径アヤ目用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH2CA10R・12R
ローレット駒(小径平目用)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。用途切削小径加工用平目駒。種別平目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH1CA10R・12R
ローレット駒
スーパーツール¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から8日以内出荷切れ味がよく、長持ちします。種別平目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH1CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から8日以内出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)25.4穴径(mm)6
ローレットホルダー
スーパーツール¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌日出荷適合機種旋盤幅(mm)20全長(mm)147高さ(mm)20寸法(幅W×高さH)(mm)20×20加工径(mm)10~250
スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
切削ローレットホルダー(アヤ目用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷から8日以内出荷切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。適合(ローレット駒)KNCD0903~0910適合機種旋盤全長(mm)115.5
転造オートスライドローレットホルダー
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷国内標準ローレット駒アヤ目用です。ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドの固定が可能です。段付きワークなどの端から約3mmまで加工でき、また左右入替が可能です。用途アヤ目形状を施す為の転造ローレット加工専用工具。
スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)
スーパーツール¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
アジャスタブル ミニ ブロック
スーパーツール¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷低床のためのスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった場所でも使用できます。用途ワークのビビリ止めやレベル出し。材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
切削ローレットホルダー
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。質量(g)100寸法H(mm)8寸法B(mm)8加工範囲(mm)Φ1.5~12
転造ローレットホルダー S型
スーパーツール(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。加工範囲(mm)Φ10~250
切削ローレットホルダー(平目用)
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌日出荷切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R適合機種旋盤全長(mm)115
ステッキバイトホルダー
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。 溝入れや、突切り用です。適合機種旋盤
ローレットホルダー
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781個当日出荷切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ適合機種旋盤全長(mm)148加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
スタッドボルト
スーパーツール¥699~税込¥769~1個4日以内出荷ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げ硬度HRC22~26
スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)
スーパーツール¥9,798税込¥10,7781個欠品中コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から6日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷マグネット付なので振動で位置がずれません。低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。用途ワークのビビリ止めやレベル出し。トラスコ品番856-1225セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
真空チャック(一体型)
スーパーツール¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65孔数(吸引用)1仕上処理上下面研磨仕上げ平行度(/100mm)0.01
真空チャック(一体型)
スーパーツール¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)15適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材