絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(8)
- MSTコーポレーション(703)
- BIG DAISHOWA(503)
- 日研工作所(475)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- ユキワ精工(260)
- NTツール(217)
- タンガロイ(196)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(109)
- VERTEX(バーテックス)(102)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(68)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(59)
- 三菱マテリアル(57)
- 聖和精機(54)
- 田倉工具(51)
- 京セラ(38)
- ブランドをもっと見る
特価

スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)
スーパーツール¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
アジャスタブル ミニ ブロック
スーパーツール¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷低床のためのスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった場所でも使用できます。用途ワークのビビリ止めやレベル出し。材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
スタッドボルト
スーパーツール¥699~税込¥769~1個4日以内出荷ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げ硬度HRC22~26
スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)
スーパーツール¥9,798税込¥10,7781個欠品中コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から6日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷マグネット付なので振動で位置がずれません。低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。用途ワークのビビリ止めやレベル出し。トラスコ品番856-1225セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088