転造オートスライドローレットホルダー

転造オートスライドローレットホルダー - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダー - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダー - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダー - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダー - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダー - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダー - スーパーツール転造オートスライドローレットホルダー - スーパーツール

国内標準ローレット駒アヤ目用です。
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。
上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。
大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドの固定が可能です。
段付きワークなどの端から約3mmまで加工でき、また左右入替が可能です。

用途
アヤ目形状を施す為の転造ローレット加工専用工具。
付属品
六角棒レンチ2mm、4mm各1本
適合
(ローレット駒)KNSRL14N~40N
トラスコ品番
698-1789
適合機種
旋盤
種別
アヤ目
材質
ヘッド・本体・ジョイントブロック:炭素鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
145
高さ(mm)
40
加工径(mm)
10~250
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※必ず切削油をかけながら加工してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898628KHSH
¥44,050
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする