絞り込み
ブランド
- 聖和精機
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,298)
- 三菱マテリアル(3,092)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,216)
- サンドビック(2,099)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- エスコ(1,208)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,011)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(702)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
特価

タップホルダ
聖和精機¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から8日以内出荷トルクリミッター装置付 止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応) フロート装置付 N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。
ハードチャック
聖和精機¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷ボールねじ機構から生まれた驚異の精度と剛性!。把握力は従来の3~5倍を実現。独自のスプリングコレット方式で高精度が得られます。剛性重視の厚肉構造。抜群の操作性
ストレートシャンク
聖和精機¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷寸法d(mm)12寸法L1(mm)200寸法D1(mm)42寸法L2(mm)130取付ねじPT 1/4寸法C1(mm)45寸法C2(mm)98加工径Dc(Φmm)最小-最大100-120
標準型セット テーパーシャンク
聖和精機¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷から7日以内出荷セット内容標準ヘッド×1個、シャンク×1個、センタードリル×2個、替刃×2セット、オイルプラグ×1個、レンチ×1セット全長360d12柄長130L230GPT1/4柄下長200柄径(Φ)MT4シャンク径MT4
ツインカット
聖和精機¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷質量(kg)6.7寸法L(mm)240寸法L1(mm)187加工径ΦD(mm)62~89寸法M(mm)194ヘッド形状HE62寸法A(Φmm)54カートリッジCT62
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材