主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
用途炭素鋼、合金鋼
材質SKH57
刃数1
表面処理ノンコート
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
刃数2
表面処理ノンコート
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
刃数2
表面処理ノンコート
側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼
材質SKH51
表面処理ノンコート
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)15
軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。
用途炭素鋼、合金鋼
材質SKH57
刃数3
表面処理ノンコート
ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼
材質HAP
刃数3
表面処理Cコート
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質HAP
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
表面処理ノンコート
仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)左12
ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)15
ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
刃数2
表面処理ノンコート
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
穴径(Φmm)25.4
表面処理ノンコート
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)左12
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質超硬Z20
刃数3
表面処理Cコート
4枚刃センターカットタイプです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質SKH56
刃数4
表面処理ノンコート
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼
材質HAP
刃数3
表面処理Cコート
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ35°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
外周面に丸くくぼんだ切れ刃をもつ二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
穴径(Φmm)25.4
表面処理ノンコート
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。