4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。
刃数4
被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂
ねじれ角30°
首角γ(°)9
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角45°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番176-0162
材質超微粒子超硬合金
形状【底刃】ラジアス
刃数4枚
全長(mm)60
刃長(mm)3.2
有効長(mm)3
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角30
コーナー半径R(mm)0.3
シャンク径(mm)6
刃径(mm)4
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。
材質超微粒子超硬合金
刃数4枚
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角30
底刃ラジアス
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティングプレミアム
首角γ(°)12
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
ねじれ角(°)45
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。タオレの少ない仕上加工ができます。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)
材質CBN
刃数4
角度(°)【首角】15
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
焼き入れ鋼の切削で安定した長寿命を実現!
材質超微粒子超硬合金
刃数4
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティングプレミアム
首角γ(°)12
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)45
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)24
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)110
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)12
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)16
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)90
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0~-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)12
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)80
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0~-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)20
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0~-0.02
スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティング
首角γ(°)12°
ねじれ角(°)30
工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角30゜
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.45
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
刃径(Φmm)5.5
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)22
刃数4
全長(mm)65
トラスコ品番427-1688
表面処理無限コーティング
1本
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
高硬度領域(48~65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。
刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善
用途~65HRCまで加工可能
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
刃数4
表面処理無限コーティングプレミアム
材質超微粒子超硬
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.15
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0/-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.7
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.1
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.05
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0/-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.4
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.5
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.7
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.65
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0/-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.4
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.55
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.1
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.35
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0/-0.02
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。