切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
超硬4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
エステック4枚刃エンドミル ロング刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
エステック2枚刃エンドミル ロング刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ロング刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃S&K(三興製作所)5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理Sコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
4枚刃 エステックラジアスエンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から108日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDLOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)18公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷
刃数2シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)17公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)15公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数4表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)33
Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)35
Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)50
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~