切削工具 :「ハエ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 シャンク径公差(mm)h6 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30
1本
76,980 税込84,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)
用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
88,980 税込97,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
77,980 税込85,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
87,980 税込96,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 刃数4 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0987
1本
85,980 税込94,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)14 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数3 表面処理Sコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)50
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC) 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径Dc(Φmm)25 シャンク径(Φmm)25 刃数8
1箱
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります