絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • 三菱マテリアル(7)
  • NS(日進工具)(6)
  • THECUT(4)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • ハニタ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(7)
  • 1.1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.5(8)
  • 1.6(4)
  • 1.7(4)
  • 1.8(4)
  • 1.9(4)
  • 2(9)
  • 2.5(9)
  • 3(24)
  • 3.1(4)
  • 3.2(4)
  • 3.3(4)
  • 4(15)
  • 5(15)
  • 5.5(8)
  • 6(14)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(12)
  • 6(41)
全長(mm)
  • 50
  • 45(18)
  • 60(54)
  • 65(28)
  • 70(33)
  • 75(40)
  • 80(30)
  • 85(20)
  • 90(46)
  • 95(22)
  • 100(31)
  • 110(40)
  • 115(32)
  • 120(17)
  • 125(16)
  • 130(27)
  • 135(22)
  • 140(22)
  • 145(20)
  • 150(19)
材質
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(37)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(45)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「ハエ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
仕様Fig:1材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlN)
超硬4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から43日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から43日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
GSX MILL 4枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から7日以内出荷
GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から7日以内出荷
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル THECUTノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル4枚刃エムスターロングネックエンドミル三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
GSX MILL 2枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル三菱マテリアル
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)三菱マテリアル
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル4枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から3日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DX NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DXNS(日進工具)
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角25°コーナー形状ピンカド
テーパーロング刃エンドミル NS(日進工具)テーパーロング刃エンドミルNS(日進工具)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)13小径(Φmm)2ねじれ角40°首角γ(°)9R公差(mm)0.2
無限コーティング4枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング4枚刃エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング3枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング3枚刃エンドミルNS(日進工具)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,298税込8,028
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
ターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃) ハニタターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃)ハニタ
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。刃数3材質超硬合金ねじれ角45°
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4
2枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら