切削工具 :「ロウ付け」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質超硬
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質超硬
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質超硬
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質超硬
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質超硬
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質超硬
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形35°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)5
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)16.61
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.38
厚さS(mm)2.38
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
寸法D(mm)6.35
穴の有無あり
寸法L10(mm)6.45
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形35°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)16.61
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状正三角形
コーナー半径(mm)0.8
コーナーR(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.38
厚さS(mm)2.38
チップブレーカなし
逃げ角(度)11
寸法D(mm)6.35
穴の有無あり
寸法L10(mm)11
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)3.97
厚さS(mm)3.97
チップブレーカなし
逃げ角(度)11
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)9.67
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形55°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)3.97
厚さS(mm)3.97
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)11.63
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状正三角形
コーナーR(mm)0.4
コーナー半径(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.38
厚さS(mm)2.38
チップブレーカなし
逃げ角(度)11
寸法D(mm)6.35
穴の有無あり
寸法L10(mm)11
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状円形
厚さ(mm)3.18
厚さS(mm)3.18
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)9.53
穴の有無なし
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形55°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形55°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)2.38
厚さ(mm)2.38
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
寸法D(mm)6.35
穴の有無あり
寸法L10(mm)7.75
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)3.97
厚さ(mm)3.97
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)9.67
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80°
コーナー半径(mm)0.8
コーナーR(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)3.97
厚さ(mm)3.97
チップブレーカなし
逃げ角(度)7
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)9.67
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形55°
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)15.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
寸法D(mm)12.7
穴の有無あり
寸法L10(mm)12.9
DrillFix DFT用 。非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート
コーナーR(mm)0.8
Drill Fix DFRインサート 。・非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート
寸法L1(mm)10.5
内接円(mm)D12.85
コーナーR(mm)0.4
幅W(mm)7.4
厚さS(mm)3.18
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
材質鉄
長さ(mm)260
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
材質鉄
適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
磁器タイルや鋳鉄の切断が可能。ニッケル合金にロウ付けされたダイヤモンド粒子は切れ味を持続させます。ダイヤモンドグリッド
用途FRPレンガ磁器タイル大理石窯業系サイディング(1.2~19.1mm厚)
全長(mm)88.9
幅(mm)10
刃厚(mm)0.8
タイプDG300T
取付方式ワンタッチ
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属
材質刃部:超硬チップ(G2)
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)20
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
材質AH725
厚さ(mm)2
コーナー半径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)
対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
チップ高さ(mm)8
抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)
有効長(mm)370
対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
チップ高さ(mm)8
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。