切削工具 :「油砥石」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5368
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5083
セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.6
吐出口径(Φmm)【液】2
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5367
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5357
セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.6
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5369
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5363
セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.9
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5084
セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.9
吐出口径(Φmm)【液】2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5362
セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.9
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5358
セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.6
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油
重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5082
セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック
質量(kg)2.3
吸着力(N)784
ノズル長(mm)285
材質(ノズル)軟質銅管
適合流体切削油
穴径(mm)2
ノズル数1本
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ!
従来品よりエッジが長く持続します。
磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。
先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。
また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。
また、鍛造も普通品と同様に可能です。
焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18
シャンク形状SDS-max
材質(先端)特殊合金工具鋼
材質(シャンク)構造用合金鋼
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油
重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5353
セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック
質量(kg)2.3
吸着力(N)784
ノズル長(mm)385
材質(ノズル)軟質銅管
適合流体切削油
穴径(mm)2
ノズル数1本
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
先端部にメーカー独特の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
摩耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。焼入れは必ず油焼で行ってください。
シャンク径(Φmm)18
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
材質(先端)特殊合金工具鋼
材質(シャンク)構造用合金鋼
先端幅(mm)24
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。