切削工具 :「管用平行ねじ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB) 加工ねじ管用平行ねじ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用平行おねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 トラスコ品番217-4234 材質高速度工具鋼(HSS) 厚さ(mm)16 呼び寸法1/2 山数14 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB) 加工ねじ管用平行ねじ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 材質超微粒子超硬合金(HF) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB) 加工ねじ管用平行ねじ(G・PF)
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用 材質超硬合金 タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF) 山数14 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじ管用平行ねじ
1箱(5個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PF(G) 精度JIS2 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ ねじの種類G 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付2.5P 精度表記STD
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イシハシ精工ガスダイス (PF)
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用 ねじの種類PF 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります