さらに商品を絞り込む
  • 大西工業(11)
  • 大見工業(5)
  • ミヤナガ(3)
  • トップ工業(2)
  • エンジニア(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • ニコテック(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ユニカ(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 3(4)
  • 3.2(3)
  • 3.5(4)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 6.3(1)
  • 6.35(24)
  • 60(5)
  • 62(2)
  • 65(2)
  • 68(2)
  • 83(2)
  • 85(2)
  • 88(2)
  • 115(2)
  • 127(3)
  • 130(2)
  • 全長(mm)をもっと見る
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 42(4)
  • 55(4)
  • 65(2)
  • 100(2)
  • 溝長(mm)をもっと見る
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
  • 窒化ホモ処理(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(18)
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

切削工具 :「6.35mm六角軸」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業六角軸 木ネジ専用皿取りカッター大西工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。<br />6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。<br />建築関係時の下地工事に。<br />建具・造作などの連結・取り付け時に。<br />本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。<br />木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ軸径(Φmm)6.35全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトホールソー ニコテックインパクトホールソーニコテック(58件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業ダイヤドリル(六角軸)三京ダイヤモンド工業(28件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル大西工業(4件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から8日以内出荷
六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。<br />X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)<br />六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットドライヴプラス エンジニアラチェットドライヴプラスエンジニア
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高精度×高強度 差し替え式ラチェットドライバー。 ボディ:航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。 パワーハンドルにより、高出力のトルクを生み出し、本締めができます。 チャック:対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。 独自構造の回転チャックにより、早回しができます。 作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。 ラチェット:6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。 6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。 ラチェット切替リング搭載で、ゆるめる、軸固定、しめるに切り替えできます。軸固定位置で通常のドライバーとして使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 ドリル、タップなど各種先端工具の使用時に。材質本体/超々ジュラルミン、ギア&パワーハンドル/高炭素鋼全長(mm)81質量(g)105タイプタップ用ビット取付部対辺(mm)6.35先端サイズ(mm)+No.2/-5.5ビット全長(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ギア数36
No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング 大西工業No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング大西工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。<br />X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。<br />ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。<br />6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
No.22 6角軸ダボ錐 大西工業No.22 6角軸ダボ錐大西工業(28件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌日出荷
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。<br />深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。<br />ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)92適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
六角シャンクステップドリル トップ工業六角シャンクステップドリルトップ工業(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。<br />六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。<br />抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに<br />コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に<br />穴の拡大に、長穴加工に<br />パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
六角軸タップセット 大西工業六角軸タップセット大西工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本組)
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質合金工具鋼(SKS2)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
No.21 ハイス下穴錐 大西工業No.21 ハイス下穴錐大西工業(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)大西工業(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用溝長(mm)34全長(mm)83チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
充電ドライバードリル タイル用 ミヤナガ充電ドライバードリル タイル用ミヤナガ(5件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から4日以内出荷
充電インパクトドリルで使用可能。<br />特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。<br />刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。<br />水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。<br />※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)シャンク六角軸6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタケノコドリル 大見工業スパイラルタケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。<br />本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。<br />シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。<br />先端はシンニング加工にてポンチ不要です。<br />1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
六角軸タッピングドリル 大西工業六角軸タッピングドリル大西工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。シャンク径(mm)6.35(六角軸)適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。<br />レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。<br />先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。<br />1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。<br />シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
タケノコドリル インサート用 大見工業タケノコドリル インサート用大見工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm表面処理チタン
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプトップ工業(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。<br />ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。<br />刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコドリル ルーフ用 大見工業タケノコドリル ルーフ用大見工業(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。<br />切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルだんだんドリル 大日商スパイラルだんだんドリル大日商
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
穴あけ寸法(Φmm)5,7,9,11,13,15,17,19,21材質超硬表面処理TINコーティング軸の形状6.35mm六角軸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー充電ツバナシ ミヤナガバイメタルホールソー充電ツバナシミヤナガ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味<br />段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上<br />ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)127有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2深さ(mm)ふところ:40刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー充電ツバナシ ミヤナガバイメタルホールソー充電ツバナシミヤナガ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味<br />段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127シャンク径(Φmm)6.35有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)有効長(ふところ深さ)(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 木工用ドリル こびっと 大西工業No.9 木工用ドリル こびっと大西工業
669税込736
1本
翌日出荷から8日以内出荷
【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】<br />全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。<br />従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。<br />小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!<br />(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。<br />学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。<br />工房・建具関連の制作時に。<br />ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.21 ハイス下穴錐 大西工業No.21 ハイス下穴錐大西工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(3本)
当日出荷から4日以内出荷
用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
No.18-E コンパネビット (ストレート型) 大西工業No.18-E コンパネビット (ストレート型)大西工業
699税込769
1本
翌日出荷から8日以内出荷
木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。 ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
溝長(mm)55全長(mm)87適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル材質炭素鋼(S58C)被削材木材シャンク径(Φmm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
IXOドリルアダプター用鉄工ビット BOSCH(ボッシュ)IXOドリルアダプター用鉄工ビットBOSCH(ボッシュ)
490税込539
1本
当日出荷から翌々日出荷
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)10物質対応
充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100 ユニカ充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100ユニカ
839税込923
1本
当日出荷
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。<br />穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。<br />シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。トラスコ品番361-9338適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップ全長(mm)100シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)55シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
クッションドリル(コンクリート用) ベッセルクッションドリル(コンクリート用)ベッセル
939税込1,033
1本
当日出荷
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。<br />振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。<br />非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。<br />高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら