カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(28)
- タップ・ダイス(148)
- エンドミル(92)
- チップ(775)
- ホルダ(150)
- フライスカッター(63)
- ツーリング(82)
- 面取り・バリ取り(24)
- リーマ(21)
- バイト(13)
- クーラント用品(3)
- スクロールチャック(17)
- バイス(5)
- ホールソー・コアドリル(6)
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)
- カッター・メタルソー(25)
- 放電加工機関連商品(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(149)
- DLCコーティング(5)
- PVDコーティング(164)
- その他(30)
- コバルトハイス(9)
- サーメット(110)
- セラミックス(9)
- ダイヤモンド(4)
- ダイヤモンド焼結体(11)
- チタンコーティング(1)
- ハイス(67)
- バナジウムハイス(1)
- 合金工具鋼(15)
- 粉末ハイス(11)
- 超硬合金(177)
- 超高圧焼結体(7)
- 鋼(3)
ブランド
- サンドビック(192)
- イスカル(182)
- 京セラ(169)
- タンガロイ(131)
- 住友電工ハードメタル(114)
- 三菱マテリアル(88)
- ワルター(77)
- ケナメタル(70)
- S&K(三興製作所)(44)
- セコ・ツールズ・ジャパン(40)
- TRUSCO(35)
- 岡崎精工(34)
- BIG DAISHOWA(34)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(16)
- ユキワ精工(12)
- EIKO(栄工舎)(11)
- 日研工作所(10)
- ブランドをもっと見る
サンドビック・イスカル・京セラ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・ワルター・ケナメタル・S&K(三興製作所)・セコ・ツールズ・ジャパン・TRUSCO・岡崎精工・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・ユキワ精工・EIKO(栄工舎)・日研工作所・ブランドをもっと見る
切削工具 :「T16」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCGT16T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷旋削用ポジインサート、TC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
エホート 六角軸コニカルドリルチタン
EFFORT(エホート)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
ツバなしバイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。全長(mm)104有効長(mm)25適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ハンドタップ(並目 ) (セット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ITダイヤドリルボディ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。全長(mm)75段数13シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
まんてんホールソー替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷回転用。Φ160mm 加工穴用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ160×110質量(g)885個装個装箱・シール
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材












































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)