カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(44)
        • ホールソー・コアドリル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
エスコ・BIGMAN(ビッグマン)・ユニカ・岡崎精工・TRUSCO・ミヤナガ・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「msds」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸下穴テーパードリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパードリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO

    SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
    用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
  • 六角軸下穴テーパーショートセットB BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパーショートセットB

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸下穴テーパードリルショート3p BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパードリルショート3p

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸下穴テーパーショート3P BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパーショート3P

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,488税込1,637
    1個
    4日以内出荷
    ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
  • WMステップドリルセット Hss-5Co TiN ウォーターミルズ

    WMステップドリルセット Hss-5Co TiN

    ウォーターミルズ
    23,980税込26,378
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    セット内容D12/D20/D30×各1
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番749-2758材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ刃径(Φmm)25有効長(mm)150シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーアダブター(SDS-msx) ミヤナガ

    テーパーアダブター(SDS-msx)

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
  • 17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
  • 13.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    13.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)13.0有効長(mm)165
  • 18.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    18.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)18.0有効長(mm)165
  • 16.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    16.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)16.0有効長(mm)165
  • 12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
  • 14.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    14.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,440税込4,884
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)14.0有効長(mm)165
  • 12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.7x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,040税込4,444
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)165
  • 12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,040税込4,444
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
  • 25.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    25.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    6,870税込7,557
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)25.0有効長(mm)165
  • 20.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    20.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    5,540税込6,094
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)20.0有効長(mm)165
  • 17.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)165
  • 16.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    16.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)165
  • 14.3x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    14.3x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,120税込4,532
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)14.3有効長(mm)165
  • 10.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    10.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)10.0有効長(mm)165
  • 20.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ

    20.0x340mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    6,300税込6,930
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)340刃先径(Φmm)20.0有効長(mm)200
  • 28.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    28.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    7,430税込8,173
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)28.0有効長(mm)165
  • 22.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    22.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    5,620税込6,182
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)165
  • 19.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    19.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)165
  • 12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.7x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)165
  • 23.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ

    23.0x340mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    7,360税込8,096
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)340刃先径(Φmm)23.0有効長(mm)200
  • 19.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ

    19.0x340mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    6,040税込6,644
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)340刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)200
  • 14.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    14.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,440税込4,884
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)165
  • 10.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    10.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)165
  • 32.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    32.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    8,680税込9,548
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)32.0有効長(mm)165
  • 14.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    14.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,120税込4,532
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)165
  • 10.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    10.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)165
  • 22.0x340mm SDS-max ドリルビット エスコ

    22.0x340mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    7,360税込8,096
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)340刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)200
  • 17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    5,120税込5,632
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
  • 12.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    12.0x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,040税込4,444
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)165
  • 19.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ

    19.0x540mm SDS-max ロングドリルビット

    エスコ
    7,610税込8,371
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)540刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)400
  • 17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ

    17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット

    エスコ
    7,610税込8,371
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)540刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)400

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

sds 延長特集
おすすめ人気ランキング
切削工具