耳かきとは、耳孔から耳垢を取り除くために使用されるグルーミング用品です。日本では竹材の先端を匙状にしたものが長年親しまれてきました。末端部に付けられた羽毛(凡天)は飾りではなく、耳かきを終えた後の仕上げに使用。拭い取った耳垢が見やすいように黒い凡天がついた製品もあります。従来と異なるタイプの製品としては、プラスチックやステンレス製、スクリュー状の先端部を持つものなど。いずれも耳孔に差し込んで使用する器具ですから、救急箱にしまっておくなど衛生的な保管が望まれます。特に医療や介護現場で使用する場合は、綿棒とローションがセットになった使い捨てタイプが衛生的で便利です。
「材質」から絞り込む
樹脂(2)

らせん式ゴムの耳掻き
GREEN BELL(グリーンベル)¥389税込¥4281個7日以内出荷エラストマーが持つ適度なしなりと螺旋型の先端形状により耳孔内の凹凸にフィット。へばりついた耳垢を確実にキャッチします。 360度全ての面で掃除ができ、効率よく耳垢を掻き出せます。 先端の直径が、3.6mmと4mmの2タイプ。細い太いで使い分けができ、更にゴムの摩擦抵抗で耳垢を確実にキャッチします。材質(耳かき)抗菌性エラストマー、(ケース)筒/アクリル、キャップ/ナイロン全長(mm)125質量(g)3