絞り込み
ブランド
- Teslong
- GREEN BELL(グリーンベル)(15)
- SB C&S(3)
- TO-PLAN(東京企画販売)(1)
- ののじ(4)
- アズワン(1)
- エスコ(7)
- グリーンベル(2)
- スマイルキッズ(2)
- ピップ(2)
- ヨコイ(2)
- 大木オレンジケアプロダクツ(2)
- 小林製薬(1)
- 旭電機化成(1)
- 村武(2)
- 松本金型(7)
- 白十字(2)
- 貝印(8)
- 関兼常(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

イヤースコープ SA160
Teslong¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷【米国FDA医療認証取得&アプリ不要で挿すだけ起動】本製品は安心の米国FDA医療認証を取得した耳かきカメラです。視認性に優れた1.45インチのIPSモニターを搭載しており、電源を入れるだけですぐに使用可能。面倒な専用アプリのダウンロードや、スマートフォンとの複雑なWi-Fi設定などは一切不要です。【写真・動画撮影対応&家族みんなの健康管理に】静止画の撮影および動画録画機能を搭載しており、耳内部のリアルタイムな状態を鮮明にデータ記録できます。お子様やご高齢のご家族の耳の異変を早期発見するなど、家族の健康管理に最適です。さらに専用の耳かきアタッチメントが付属しており、映像を見ながら安全に耳垢を取り除けます。【用途で選べる2つの接続モード(手持ち&延長ケーブル)】利用シーンや好みに合わせて、2つの接続スタイルを使い分けられます。手持ちモード: カメラを本体に直接接続し、一体型としてスムーズに耳道を観察・操作できます。延長ケーブルモード: カメラを付属の延長ケーブルに接続することで、より自由な角度からアプローチ可能。一人でも簡単に耳の奥までしっかりと確認できます。【取り外し可能なコンパクト設計&スマートに携帯】カメラ部分は本体から簡単に取り外せるセパレート設計を採用。使用しない時はコンパクトにまとめて付属のケースや手提げバッグにスッキリ収まります。旅行や出張、外出先でもかさばらず、いつでも気軽に耳のセルフチェックが行えます。【防水設計&アルコール消毒対応で衛生的】カメラレンズ部分は安心の防水設計となっており、使用後の水洗いが可能です(。変形防止のため水温45℃以下を推奨)。家族間での使い回しによる細菌感染を防ぐため、腐食性の液体は避け、市販のアルコールパッド等で優しく拭き取り消毒することをおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
イヤースコープ AM390
Teslong¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷【Wi-Fi不要!挿すだけで使える簡単接続】本製品はWi-Fi設定が不要で、スマートフォンに挿すだけで常時すぐにご使用いただけます。Android(アンドロイド)端末でカメラが認識されない場合は、スマートフォンの「設定」から「OTG機能」をオンにしてください。iOSおよびAndroidの双方に対応しており、Type-C端子を採用したiPhone 15シリーズでも動作確認済みです。軽量・コンパクトなデザインのため、場所を選ばずどこでも手軽に使えます。【防水設計&アルコール消毒対応で衛生的】カメラレンズ部分は防水設計となっているため、使用後はアルコールで拭き取り消毒が可能です。家族間での使い回しによる細菌感染を防ぎ、常に清潔に保てます。(。注意:変形や故障の原因となるため、腐食性の強い消毒液や、熱湯などによる高温消毒は避けてください。)。【写真・動画撮影&画像比較機能】静止画と動画の撮影機能を搭載。撮影したデータはスマートフォン内に保存されるため、耳の異常を感じた際もスムーズに医師へ提示・相談ができます。さらに、過去に撮影した画像と現在のリアルタイム映像を画面上で比較できる「画像比較機能」も搭載。耳の中の経過や変化を一目で確認できます。【主要なすべてのスマホに対応】接続端子には「Lightning(ライトニング)」と「Type-C(タイプC)」の2種類のリバーシブルインターフェースを採用。すべてのiPhoneシリーズおよびAndroid端末に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応