絞り込み
ブランド
- エムケー・サイエンティフィック
- 菊水電子工業(7)
- HIOKI(日置電機)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- Gemini(2)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 昭和測器(1)
- COMARK(1)
- SEFRAM(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- Pico Technology(1)
特価

USBデータロガー
エムケー・サイエンティフィック¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷本体をパソコンのUSBに差し込むだけで、測定データを取り出すことができます。 計測値がHigh/Lowのしきい値を超えると、LEDランプが点滅してそれを知らせます。測定間隔1秒、10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間で選択使用環境温度(℃)-35~80付属品解析ソフト、操作マニュアル幅(mm)27mm寸法(mm)27×103高さ(mm)-質量(g)43奥行(mm)103mm電源3.6Vリチウム電池×1(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 x 103 mm機能LEDアラーム表示(赤・緑・オレンジ)電池寿命約1~3年(ユーザで電池交換可能)保存データ種類テキストファイル形式(*txt)