絞り込み
ブランド
  • 菊水電子工業
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • A&D(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(3)
  • Gemini(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 昭和測器(1)
  • COMARK(1)
  • LASCAR(1)
  • PICO TECHNOLOGY(1)
  • SEFRAM(1)
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
  • Tektronix(テクトロニクス)(1)
  • LKMelectronic(1)
  • Red Pitaya(1)
校正証明書
  • 付き(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
並列運転信号ケーブルキット 1m 菊水電子工業並列運転信号ケーブルキット 1m菊水電子工業
5,998税込6,598
1本
16日以内出荷
PLZ-5WH2シリーズを並列運転する際、接続台数に応じて必要な並列運転信号ケーブルキット
RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧スキャナ 菊水電子工業高電圧スキャナ菊水電子工業
302,800税込333,080
1台
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通・漏洩電流試験器 菊水電子工業AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通・漏洩電流試験器菊水電子工業
1,098,000税込1,207,800
1台ほか
16日以内出荷から31日以内出荷
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器 菊水電子工業AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器菊水電子工業
782,800税込861,080
1台ほか
16日以内出荷から31日以内出荷
AC耐電圧・アース導通試験器 菊水電子工業AC耐電圧・アース導通試験器菊水電子工業
658,000税込723,800
1台ほか
16日以内出荷から31日以内出荷
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器 菊水電子工業AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器菊水電子工業
552,800税込608,080
1台ほか
16日以内出荷から46日以内出荷
AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 菊水電子工業AC耐電圧・絶縁抵抗試験器菊水電子工業
492,800税込542,080
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
高電圧大容量直流電子負荷装置 菊水電子工業高電圧大容量直流電子負荷装置菊水電子工業
599,800税込659,780
1台ほか
16日以内出荷から31日以内出荷
AC耐電圧試験器 菊水電子工業AC耐電圧試験器菊水電子工業
159,800税込175,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R質量(kg)約14使用温度範囲(℃)5~35耐電圧AC LINEーシャシ間:1500Vac、1分間表示LCD:LEDバックライト外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)動作環境屋内、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態入力電圧範囲(V)100ac~240ac(90Vac~250Vac)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時)使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なし)
耐電圧試験機/レコーダー(記録計)