絞り込み
校正証明書
  • 付き(7)
ブランド
  • 菊水電子工業
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • Gemini(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 昭和測器(1)
  • COMARK(1)
  • SEFRAM(1)
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
  • Tektronix(テクトロニクス)(1)
  • Pico Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(7)
  • AC耐電圧試験器 菊水電子工業

    AC耐電圧試験器

    菊水電子工業
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1セット
    5日以内出荷から31日以内出荷
    入力電圧範囲(V)100ac~240ac(90Vac~250Vac)使用温度範囲(℃)5~35使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なし)付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R幅(mm)320(330)質量(kg)約14高さ(mm)132(150)質量(g)14000奥行(mm)350(420)耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下表示LCD:LEDバックライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(330)×132(150)×350(420)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)動作環境屋内、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時)
  • AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通・漏洩電流試験器 菊水電子工業

    AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通・漏洩電流試験器

    菊水電子工業
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1セット
    16日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)430(440)高さ(mm)132(155)質量(g)22000奥行(mm)500(550)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(440)×132(155)×500(550)試験機能あり
  • AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器 菊水電子工業

    AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器

    菊水電子工業
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1セット
    欠品中
    耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下動作温度、湿度範囲0~40℃/20~805%rh(結露なし)付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ幅(mm)430(440)高さ(mm)132(155)質量(g)21000奥行(mm)500(540)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(440)×132(155)×500(540)絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)電源周波数(Hz)47~63安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2)消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA動作環境屋内、高度2000mまで保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)許容電圧範囲100Vac~120V/200V~240V(90Vac~132V/170V~250V)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
  • AC耐電圧・アース導通試験器 菊水電子工業

    AC耐電圧・アース導通試験器

    菊水電子工業
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット
    16日以内出荷から31日以内出荷
  • AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器 菊水電子工業

    AC/DC耐電圧・絶縁抵抗試験器

    菊水電子工業
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下動作温度、湿度範囲0~40℃/20~805%rh(結露なし)付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ幅(mm)430(440)高さ(mm)132(155)質量(g)18000奥行(mm)370(410)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(440)×132(155)×370(410)絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)電源周波数(Hz)47~63安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2)消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA動作環境屋内、高度2000mまで保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)許容電圧範囲100Vac~120V/200V~240V(90Vac~132V/170V~250V)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
  • AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 菊水電子工業

    AC耐電圧・絶縁抵抗試験器

    菊水電子工業
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1セット
    5日以内出荷から31日以内出荷
    試験機能あり
  • 高電圧大容量直流電子負荷装置 菊水電子工業

    高電圧大容量直流電子負荷装置

    菊水電子工業
    ¥719,800~税込¥791,780~
    1セット
    16日以内出荷から31日以内出荷
    電圧(V)(対接地)+端子:±1000、-端子:±900高さ(mm)128(145)定格電圧10to1000
耐電圧試験機/レコーダー(記録計)