耐電圧試験機/レコーダー(記録計) :「校正 シール」の検索結果
関連キーワード
付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R
質量(kg)約14
使用温度範囲(℃)5~35
耐電圧AC LINEーシャシ間:1500Vac、1分間
表示LCD:LEDバックライト
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
動作環境屋内、高度2000mまで
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態
入力電圧範囲(V)100ac~240ac(90Vac~250Vac)
接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時)
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なし)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
- テスタ(マルチメータ)
- クランプメーター
- リーククランプメーター(漏れ電流)
- 絶縁抵抗計(メガー)
- オシロスコープ
- 接地抵抗計(アーステスター)
- 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
- 検電器/検相器
- 直流安定化電源
- 電気測定その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。