耐電圧試験機/レコーダー(記録計) :「信号線」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
仕様入力チャンネル:4種類から選べる端子を組合わせてアナログ入力20ch~200ch
寸法(mm)B-563装着時(240×158×52.5(突起部含まず))、B-565装着時(240×166×52.5(突起部含まず))、スクリューレス端子装着時(240×158×52.5(突起部含まず))
測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V/F.S.・温度:熱電対(K, J, E, T, R, S, B, N, C (旧W:WRe5-26))・測温抵抗体(Pt100, JPt100, Pt1000(IEC751) (温度レンジ:100℃、500℃、2000℃)・湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)
質量(g)B-563装着時1010、B-565装着時1035、スクリューレス端子装着時1010
電源駆動:ACアダプタ(AC100~240V / 50~60Hz)、DC入力(DC8.5~24V(オプション:B-514必要))、バッテリパック(DC7.2V(2875mAh)2個まで搭載可能(※オプション品))
外部出力アラーム出力(4ch)出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)
機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能、Modbus対応、通信機能(USB、有線LAN、無線LAN※オプションB-568が必要)
メモリー本体:(内蔵)約8GB、(データ保存形式)GBD、CSV
表示器7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480ドット)
サンプリング5ms~1h(5~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
消費電力(VA)38VA以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
使用環境温度(℃)0~45(バッテリ駆動時0~40/充電時15~35)
表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示、アラーム履歴
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力) 入力信号 :無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力
使用環境湿度(%)5~85RH
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
アナログ入力M3ねじ式端子(B-563/B-565)、スクリューレス端子(B-563SL/B-563SL-30)
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。
ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。
チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
電源(DC-V)8.5~24
使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0~+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V~+3V)
端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch)
耐振性自動車部品第一種A種相当
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
- テスタ(マルチメータ)
- クランプメーター
- リーククランプメーター(漏れ電流)
- 絶縁抵抗計(メガー)
- オシロスコープ
- 接地抵抗計(アーステスター)
- 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
- 検電器/検相器
- 直流安定化電源
- 電気測定その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。