耐電圧試験機/レコーダー(記録計) :「usb 無線 化」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
midi LOGGER GL840シリーズ グラフテック(GRAPHTEC) 動画あり
2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。 ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。 チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz 電源(DC-V)8.5~24 使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0~+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V~+3V) 端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch) 耐振性自動車部品第一種A種相当
1台ほか
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)