商品豆知識
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)12
全長(mm)25
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋式
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用ロックナット
- 自動車用ラグボルト
- 車用ホイールナットキャップ
- 自動車用袋ナット
- 自動車用貫通ナット
- 車用ショートナット
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。