絞り込み
ブランド
  • アーキサイト
  • エレコム(223)
  • 多摩電子(107)
  • BELKIN(ベルキン)(100)
  • エアージェイ(87)
  • CIO(87)
  • Anker(アンカー)(72)
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • オーム電機(65)
  • カシムラ(59)
  • ラスタバナナ(57)
  • ADAM elements(53)
  • アドテック(52)
  • サンワサプライ(52)
  • オズマ(38)
  • Mate(30)
  • HIDISC(29)
  • MOTTERU(28)
  • AUKEY(オーキー)(22)
  • j5 create(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 65W(3ポート:USB-Cx2+USB-A/USB PD対応) アーキサイト<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 65W(3ポート:USB-Cx2+USB-A/USB PD対応)アーキサイト
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
USB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載し、合計3台の機器へ同時に充電が可能です。スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンといったモバイル機器からノートパソコンまで、幅広いデバイスに対応します。※3ポート同時使用時には、45W(C1)+7.5W(C2)+7.5W(A)の出力となります。※ケーブルは別売りです。GaN3チップの採用により、高出力を維持しながらコンパクト化と軽量化を実現。USB-Cポートを単独で使用した場合、最大65Wでの高出力・急速充電が可能です。※USB Power Delivery規格65Wに対応した機器での使用に限ります。本体は約90gと軽量で持ち運びに便利です。また、スッキリとしたキューブデザインは隣接するコンセント口の邪魔になりにくく、電源タップなどでスペースを有効活用するのに役立ちます。表面は手触りの良いマット加工を施しています。USB-Cポートは、USB Power Delivery(PD)に加え、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)にも対応しています。これにより、接続された機器に合わせた最適な電力供給が可能となり、機器の発熱抑制やバッテリー負荷の低減につながります。※PPSによる給電は、同規格に対応した機器でのみ有効です。単独ポート使用時と複数ポート同時使用時とで、合計出力の範囲内で各ポートへの電力配分が自動的に調整されます。複数の機器を状況に合わせて効率よく充電できます。※接続機器の要求電力を満たさないポートに接続した場合、充電が開始されない、または充電に時間がかかる場合があります。電源プラグは折りたたみ可能な90°スイング機構を採用しています。使用しない時はコンパクトに収納できるため、カバンやポーチに入れて手軽に持ち運べ、他の物に引っかかる心配もありません。
<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 30W(2ポート:USB-C+USB-A/USB PD対応) アーキサイト<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 30W(2ポート:USB-C+USB-A/USB PD対応)アーキサイト
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
コンパクトな本体に、USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載し、合計2台の機器へ同時に充電が可能です。スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリーなど、幅広いデバイスに対応します。※2ポート同時使用時には、9W(C)+9W(A)の出力となります。※ケーブルは別売りです。GaN3チップの採用により、高出力を維持しながらコンパクト化と軽量化を実現。USB-Cポートを単独で使用した場合、最大30Wでの高出力・急速充電が可能です。※USB Power Delivery規格に対応。本体は約53gと軽量で持ち運びに便利です。また、スッキリとしたキューブデザインは隣接するコンセント口の邪魔になりにくく、電源タップなどでスペースを有効活用するのに役立ちます。表面は光沢のあるツヤ加工を施しています。USB-Cポートは、USB Power Delivery(PD)に加え、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)にも対応しています。これにより、接続された機器に合わせた最適な電力供給が可能となり、機器の発熱抑制やバッテリー負荷の低減につながります。※PPSによる給電は、同規格に対応した機器でのみ有効です。※2ポート同時に使用する場合、USB Power Deliveryによる給電は行われません。ポートを単独で使用する際と複数ポート同時使用時とで、合計出力の範囲内で各ポートへの電力配分が自動的に調整されます。複数の機器を状況に合わせて効率よく充電できます。※接続機器の要求電力を満たさないポートに接続した場合、充電が開始されない、または充電に時間がかかる場合があります。電源プラグは折りたたみ可能な90°スイング機構を採用しています。使用しない時はコンパクトに収納できます
USB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器 アーキサイトUSB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器アーキサイト
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
MacBook ProとiPhoneを同時に充電
仕様●USB PowerDelivery 3.0 に対応した、最大出力87WのUSB-Cポートを1ポート搭載。MacBook Pro 15インチの純正アダプタと同等の給電が可能。急速充電(18W)対応のiPhoneなら、付属の充電器に比べて、約半分の時間で充電が可能。※iPhone8以降対応。急速充電(18W)には、MFi認証のUSB-C-Lightningケーブルが必要です。●USB-C 1ポート以外にも、USB-A 3ポートも搭載しており、3ポート合計54Wまでの出力に対応。4台の機器を同時充電※USB-A ポートは、USB PowerDelivery 非対応です。ノートパソコンへの充電はできません●USB-Cポートを使用して充電する場合は、充電する機器の仕様に合わせて、自動で最適な電力を供給※USB-Cポートから、USB PD非対応機器へ給電する場合は5Vでの充電となります※USB-Cポートには接続機器メーカーの純正USB-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB-Cケーブルを接続してください。USB規格非認証のケーブルは使用しないでください●USB規格認証試験に合格した、正規認証製品です。USB-IFによるUSB Power Delivery規格に準拠しています。(TID:1366)また、付属のUSB-Cケーブルは5A給電に対応しています。付属のケーブルも、USB規格認証試験に合格した、正規認証品です。(TID:1381)●過充電制御・過電流保護・ショート防止・温度過昇防止の機能を搭載●2cmという薄さでカバンのポケットにも入りやすい。AC100V-240V対応で、海外旅行や出張にも便利※コンセント形状が異なる場合、別途変換プラグが必要●充電器本体への通電状態が確認できるLEDインジケーターを搭載。点灯時は、USBポートから各USB電源機器への充電が可能●製品タイプ:充電器●仕様:(1)マルチポートAC充電器本体●定格入力電圧 100-240V 50/60Hz●定格出力 USB-Cポート:5V・3A、 9V・3A、 12V・3A、 15V・3A、 20V・4.35A(最大87W) ※Power Delivery 3.0準拠・USB-Aポート:3.6V-6.5V ・3A、 6.5V-9V・2A、 9V-12V・1.5A(3ポート合計最大54W)・全ポート合計最大90W●接続コネクタ USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ●ポート数 USB-C x1ポート・USB-A x3ポート●カラー ホワイト●外形寸法 W 115.6 x D 100.0 x H 20.0 mm●重量 約256g(AC電源ケーブル含まず)●対応機器 【USB-Cポートからの充電時】USB Power Delivery規格対応のUSB-Cポートを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン【USB-Aポートからの充電時】USB充電に対応したタブレット、スマートフォン、モバイルバッテリーなどの機器※USB-Aポートからノートパソコンへの充電はできません。●付属AC電源ケーブル長 約1m●その他 USB-IF認証取得 及び 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●仕様2:(2)5A対応 USB-Cケーブル●ケーブル長 約1m●コネクタ形状 USB-Cオス to USB-Cオス●規格 USB3.1 Gen2・USB Power Delivery 対応 最大 DC20V/5A●その他 USB-IF認証取得品●製品内容 マルチポートAC充電器本体、5A対応 USB-Cケーブル、AC電源ケーブル(2芯・2Pメガネプラグ)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼 保証書●製造国 中国●保証期間 ご購入日より1年間※USB-Cケーブルは初期不良のみ交換対応(製品保証書必須)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S007S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7440-67
モバイルバッテリー/充電器