絞り込み
ブランド
  • avail(アベル)
  • エレコム(223)
  • 多摩電子(107)
  • BELKIN(ベルキン)(100)
  • エアージェイ(87)
  • CIO(87)
  • Anker(アンカー)(72)
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • オーム電機(65)
  • カシムラ(59)
  • ラスタバナナ(57)
  • ADAM elements(53)
  • アドテック(52)
  • サンワサプライ(52)
  • オズマ(38)
  • Mate(30)
  • HIDISC(29)
  • MOTTERU(28)
  • AUKEY(オーキー)(22)
  • j5 create(21)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5000mAh PowerDelivery20W 2台同時充電対応コンパクトサイズ モバイルバッテリー Mignonne(ミニョン) avail(アベル)5000mAh PowerDelivery20W 2台同時充電対応コンパクトサイズ モバイルバッテリー Mignonne(ミニョン)avail(アベル)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利なモバイルバッテリー最大20Wの高速充電に対応(Type-Cポート接続)温度センサー、過電流、過充電・過放電保護、ショート保護機能搭載接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能搭載
バッテリー容量(mAh)5000
PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)PD20W対応 Type-Cケーブル直結 窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器avail(アベル)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
直結のUSB CケーブルとUSB Aポート付き
用途電源プラグは90度折りたたみ可能なので、カバンの中やポケットの中で引っかかったり一緒に入っているものを傷つける心配がありません仕様PowerDelivery:PD20W対応ブラック長さ(m)1.5保証期間6ヶ月
PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル)PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器avail(アベル)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能90°折たたみプラグで持ち運びに便利次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現100~240V対応なので海外でも使用可能
ホワイト出力【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W)コード長さ(m)約1.5コネクタ形状Type‐C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40入力AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器 avail(アベル)PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器avail(アベル)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
最大20W対応のType-C x1(Power Delivery3.0)を搭載したコンセント用AC充電器USB PD-PPS機能搭載で充電デバイスの電力需要を自動検知し、最適な電圧電流で充電90°折りたたみプラグで持ち運びに便利100~240V対応なので海外でも使用可能
寸法(mm)約39.6×33×34.4質量(g)約41出力Type‐C:5V/3A, 9V2.22A, 12V/1.67A(最大20W)入力AC100~240V, 50/60Hz, 0.5A出力端子Type-C (Power Delivery 3.0)
お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン avail(アベル)お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーンavail(アベル)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器スマートフォンを約2回フル充電温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属
付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm)ライトグリーン質量(g)約110出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2Aバッテリー容量(mAh)3.7V/5000サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6蓄電時間(時間)約4
モバイルバッテリー/充電器