絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • Anker(アンカー)(29)
  • Mate(18)
  • VEGER(ベガー)(9)
  • CIO(7)
  • j5 create(6)
  • オーム電機(5)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • 京ハヤ(3)
  • エアージェイ(2)
  • bitstrong(2)
  • TORRAS(2)
  • Will be(2)
  • エレコム(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • カシムラ(1)
  • プリンストン(1)
  • Jabra(1)
  • ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モバイルバッテリー/充電器 :「GER」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
高出力マルチポート充電器:4ポートUSB-C PD 3.1対応チャージャー。1ポートあたり最大140W(合計240W)の高出力で、最大4台のノートPCやデバイスを同時に急速充電。MacBook Pro 16インチ(M3 Max/M4 Pro/Max)も約30分で0%から50%までスピーディにチャージ優れた放熱性能と安定出力:長時間のフル出力でも発熱を抑え、安定した高速充電を持続するGaN採用のUSBコンセント。デュアルトランスフォーマー構造により効率的に熱を分散。コンパクト設計安全でスマートな設置機能:約3mのロック機構付きUSB-Cケーブルを2本同梱。4ポートすべてにねじロック式USB-C端子を採用し、抜けや緩みを防止。テーブル下や筐体内への設置に便利なVESA 100×100対応のマウントブラケットを標準装備。Noble Wedge、Kスロット、Nanoロックに対応高い安全性と高効率設計:UL(IEC 62368-1)準拠の設計で、USB-IF/FCC/CE規格にも対応し、DOEレベルVIの省エネ設計。過電圧・過電流・温度を抑える保護機能を搭載し、アクティブPFC(力率改善回路)により電力効率を大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:563g●製品幅:88mm●製品長さ:122mm●製品高さ:35mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:5 VDC、9VDC、12VDC、15VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15V) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15プラグ●消費電力:260W●パッケージ内容:1×240W USB充電器、1x 取り付けプレート(取り付け済み)、4x M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4x M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4x M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、2×1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電源ケーブル、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260WRoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.comUSB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザインオフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.comUSB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計環境に配慮したエコパッケージ:リサイクル段ボール製ボックスを採用し、プラスチック使用量を大幅に削減。輸送中の製品のずれや破損を防ぐ、コンパクトで安心のパッケージ設計
仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●色:ブラック●製品幅:76mm●製品長さ:96mm●製品高さ:31mm●製品質量:358g●材質:プラスチック●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RH●パッケージ内容:1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー/充電器