モバイルバッテリー/充電器 :「LEDスタンド」の検索結果
関連キーワード
マグネット式ワイヤレス充電搭載のモバイルバッテリー。【ピタッと充電】。マグネット式ワイヤレス充電搭載の為、ケーブルを使わずに充電が可能。※iPhone12以降のシリーズとMagSafe対応のケースのみ対応。【2台同時充電可能】。USB-Aポートとワイヤレス式充電を搭載している為、2台同時充電が可能。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【スタンド付き】。マグネットで吸着するので動画視聴に便利
仕様ワット時定格量:37Wh、ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)
質量(g)(約)246
出力USB-A:5V/2A ワイヤレス:5W
適合規格USB-A
入力Type-C:5V2A
対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
対応コネクタ付属ケーブル:Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×18×146
ケーブル長(cm)(約)50(付属)
USBポート数2
充電端子USB-Aポート×1
給電端子Type-Cポート×1
最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー。薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすい。スタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめる。ピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属
質量(g)約121
出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W)
適合規格Type-C
入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W)
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11
給電端子ワイヤレス、Type-Cポート
バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。