絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • エレコム(222)
  • 多摩電子(106)
  • BELKIN(ベルキン)(95)
  • エアージェイ(87)
  • CIO(87)
  • Anker(アンカー)(72)
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • オーム電機(63)
  • カシムラ(59)
  • ラスタバナナ(57)
  • ADAM elements(53)
  • アドテック(52)
  • サンワサプライ(52)
  • オズマ(38)
  • Mate(30)
  • HIDISC(29)
  • MOTTERU(27)
  • AUKEY(オーキー)(22)
  • j5 create(21)
ポート数
  • 2(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCマルチアダプター ELPAAC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
USB-ACアダプター2.1A ELPAUSB-ACアダプター2.1AELPA(2件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷
合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計)USBポート数2個口質量(g)約52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプELPA
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付
用途ON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付仕様使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)USB出力:DC5V / 1A外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)
リチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器  急速充電 PD最大20W最大20W WH ELPAリチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器 急速充電 PD最大20W最大20W WHELPA
4,738税込5,212
1個
翌々日出荷
従来電池比20%アップの21700充電池使用 PD20WのType-Cポートで入出力対応 AC100/240V対応
用途USB PD対応のAC充電器とモバイルバッテリーを合体 小さなデバイスにも対応する低電流モード搭載ホワイトバッテリー容量(mAh)5000
リチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器  急速充電 PD最大20W BK ELPAリチウムACチャージャー 5000mAh ACプラグ付リチウム充電器 急速充電 PD最大20W BKELPA
4,368税込4,805
1個
翌々日出荷
従来電池比20%アップの21700充電池使用 PD20WのType-Cポートで入出力対応 AC100/240V対応
用途USB PD対応のAC充電器とモバイルバッテリーを合体 小さなデバイスにも対応する低電流モード搭載ブラックバッテリー容量(mAh)5000
耐雷USB充電器APD1m ELPA耐雷USB充電器APD1mELPA
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
耐雷USB充電器PD2m ELPA耐雷USB充電器PD2mELPA
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
耐雷USB充電器CPD1m ELPA耐雷USB充電器CPD1mELPA
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
耐雷USB充電器APD2m ELPA耐雷USB充電器APD2mELPA
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
耐雷USB充電器CPD2m ELPA耐雷USB充電器CPD2mELPA
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
耐雷USB充電器PD1m ELPA耐雷USB充電器PD1mELPA
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
モバイルバッテリー/充電器