カテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(3)
色
- グリーン(2)
- ブラック(8)
- ブルー(1)
- ベージュ(3)
- ホワイト(10)
- 柄物(1)
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- ADAM elements(32)
- Anker(アンカー)(69)
- BELKIN(ベルキン)(118)
- CIO(108)
- ELPA(26)
- HIDISC(27)
- Mate(37)
- MOTTERU(28)
- アドテック(45)
- エアージェイ(92)
- エレコム(204)
- オズマ(50)
- オーム電機(59)
- カシムラ(60)
- グリーンハウス(27)
- サンワサプライ(52)
- ラスタバナナ(46)
- 多摩電子(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)




薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh
OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。バッテリー容量(mAh)10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器
OWLTECH(オウルテック)(5件のレビュー)¥3,588税込¥3,9471台当日出荷スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V


準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷質量(g)約216出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.85V/10000mAh38.5Wh)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×19.2×109バッテリー容量(mAh)10000USBポート数1ポート充電端子ワイヤレス、USB Type-C給電端子USB Type-C


かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh
OWLTECH(オウルテック)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3個口充電時間(時間)約8(3.0A出力 ACアダプタ使用時・空の状態から満充電まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×42×200質量(g)410本体質量(g)約410付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。規格安心・安全のPSE適合製品出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A入力5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時 : 0~35、放電時 : 0~35ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1使用可能回数約400※メーカー試験による結果充電端子Type-C給電端子USB/Type-C
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証色ブラック本体質量(g)約 100対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷最大4台同時に充電。軽量でコンパクト。自動で機器に最適な充電をするかしこく充電。安心2年保証本体質量(g)約74対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48保証期間2年間出力仕様USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A端子USB Type-A×4RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100 - 240V 50/60Hz
準固体モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷準固体電池採用のモバイルバッテリー。安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhone 17であれば、約1.8回充電できる実用的な容量で、外出や旅行、出張などでも安心してお使いいただけます。充電回数は使用環境や機器の状態により異なります。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。毎日使える長寿命設計。約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。バッテリー残量が1%単位で見える。バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。最大PD30W充電に対応。USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大30Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD30Wでの急速充電に対応しています。2台同時充電&パススルー充電対応。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。また本製品はパススルー充電にも対応しております。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。本製品を充電器に接続しながら接続機器を充電するパススルー充電時は最大7.5W出力となります。『低電流モード』搭載。USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1.5年保証。本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷準固体電池採用のモバイルバッテリー。安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhone 17であれば、約1.8回充電できる実用的な容量で、外出や旅行、出張などでも安心してお使いいただけます。充電回数は使用環境や機器の状態により異なります。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。毎日使える長寿命設計。約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。バッテリー残量が1%単位で見える。バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。最大PD30W充電に対応。USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大30Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD30Wでの急速充電に対応しています。2台同時充電&パススルー充電対応。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。また本製品はパススルー充電にも対応しております。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。本製品を充電器に接続しながら接続機器を充電するパススルー充電時は最大7.5W出力となります。『低電流モード』搭載。USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1.5年保証。本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。色ブラック質量(g)約 182出力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数2充電端子Type-C、Type-A給電端子Type-C、Type-A
20000mAhモバイルバッテリー PD60W
OWLTECH(オウルテック)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷仕様使用回数:約1000回色ブラック質量(g)約 360出力USB Type-C1、USB Type-C2、USB Type-A入力USB Type-C1定格出力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)、USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)充電時間空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)保証期間2年間バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)USBポート数3定格入力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。色ホワイト質量(g)約68(電池含まず)出力5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×38×69対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー使用電池アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。)保証期間2年間USBポート数1充電端子USB Type-A
Qi2.2 25W ワイヤレス充電器 ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷Qi2認証取得のケーブル一体型ワイヤレス充電器。本製品はQi2 25W規格対応のケーブル一体型ワイヤレス充電器です。iOS26以降のiPhone 16、iPhone 17シリーズなどで最大25Wの高速なワイヤレス充電が可能です。25W充電ではQC(Quick Charge)またはPD(USB Power Delivery)対応で30W以上出力のUSB充電器をご使用ください。出力は接続機器の対応する充電規格に応じて変動します。Qi2 25Wの急速充電に対応。これまでのQi規格(5W)で約120分かかっていた充電が、本製品であれば約30分と非常に短い時間で充電できます。iPhone 17 Proを0%から50%まで充電した際にかかる時間(メーカー測定値)。5万回の折り曲げ試験をクリア。マグネット面とケーブル部分は、メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった耐久性を誇ります。ケーブル長2mでゆったり使える。ソファやベッドなどのコンセントから少し離れた場所や、広めのデスクで充電をするときにおすすめの長さです。ケーブルタイ付属。面ファスナータイプのケーブルタイが付属しているので、持ち運びにも便利です。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時の「過電圧保護」に加えて、充電中の機器が熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証色ブラック出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W本体質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5AUSBポートUSBType-C×1ポート
最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。質量(g)(AC充電器)約40規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応ケーブル長(m)1.2コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間18ヶ月出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480USBポート数USB Type-A×2ポート
合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。質量(g)約 70ポート数3出力USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48保証期間2年間




手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオン電池 3.6V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106バッテリー容量(Ah)3.2保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約3USBポート数2個口使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による充電端子Type-A / Type-C給電端子Type-A / Type-C
Qi2.2 25W ワイヤレス充電器 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷Qi2認証取得のケーブル一体型ワイヤレス充電器。本製品はQi2 25W規格対応のケーブル一体型ワイヤレス充電器です。iOS26以降のiPhone 16、iPhone 17シリーズなどで最大25Wの高速なワイヤレス充電が可能です。25W充電ではQC(Quick Charge)またはPD(USB Power Delivery)対応で30W以上出力のUSB充電器をご使用ください。出力は接続機器の対応する充電規格に応じて変動します。Qi2 25Wの急速充電に対応。これまでのQi規格(5W)で約120分かかっていた充電が、本製品であれば約30分と非常に短い時間で充電できます。iPhone 17 Proを0%から50%まで充電した際にかかる時間(メーカー測定値)。5万回の折り曲げ試験をクリア。マグネット面とケーブル部分は、メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった耐久性を誇ります。ケーブル長2mでゆったり使える。ソファやベッドなどのコンセントから少し離れた場所や、広めのデスクで充電をするときにおすすめの長さです。ケーブルタイ付属。面ファスナータイプのケーブルタイが付属しているので、持ち運びにも便利です。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時の「過電圧保護」に加えて、充電中の機器が熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
PD65W C×1+コードリールC×1 AC充電器 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷これ1台で使える巻取りケーブル内蔵AC充電器。巻取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵し、ケーブルを別途用意せずに使用できるAC充電器です。充電したいときにすぐ使えるため、日常使いから持ち運びまで快適に使用できます。最大65W出力でノートPCにも対応。USB Power Deliveryに対応し、最大65Wの高出力で充電できます。ノートパソコンからスマートフォンまで、幅広い機器に対応しています。USB PDで充電を行う場合は、端末やケーブルがPD対応であるかをご確認ください。引き出して使える巻取り式ケーブル。必要な長さだけ引き出して使える、巻取り式のUSB Type-Cケーブルを採用しています。使用後は本体にすっきり収納でき、デスク周りが整います。電力の大きい機器にご使用の場合は、ケーブルをすべて引き出してご使用いただくことを推奨します。2台同時充電に対応。内蔵の巻取りケーブルとType-Cポートを使って、2台の機器を同時に充電できます。充電器を使い分ける必要がなく、デスク周りをシンプルにまとめられます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷驚くほど薄くて小さなAC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証寸法(mm)約 42(W) × 75(D) × 13(H) (電源プラグは除く)質量(g)(本体):約 45対応機種スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A (最大15W)


5,000mAhモバイルバッテリー A×1/C×1
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷質量(g)約 110定格出力USB-C 5V/2.4A,USB-A 5V/2.4A, 合計:12W maxバッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 96(W) × 13.5(D) × 63(H)定格入力USB-C 5V/2.4A
ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh 薄型 シルバー
OWLTECH(オウルテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷薄型軽量のモバイルバッテリー。軽量なアルミボディがスタイリッシュな5000mAhのモバイルバッテリーです。厚さわずか約8.9mmと非常にスリムなので、普段の持ち運びに最適です。ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応。本製品は最大15Wのワイヤレス充電に対応しています。Qi2やMagSafe対応機器ではマグネット吸着によるワイヤレス充電ができ、Qi2やMagSafe非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wで急速充電が可能です。本製品に対してはPD18Wで急速充電ができます。『低電流モード』搭載。『低電流モード』ではワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。2台同時充電&パススルー充電対応。ワイヤレス充電とUSB Type-Cポートに接続したケーブルによる充電で、一度に2台の機器を充電できます。また、本製品はパススルー充電にも対応しております。2台同時充電時は、合計最大5V/3A(15W)出力となります。パススルー充電時は最大5W出力となります。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。ワイヤレス充電時も多重保護の安心を。ワイヤレス充電時に「過充電保護」「過放電保護」が機能するほか、充電中に熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、バッテリーの誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で、使用時の安全を確保します。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
GaN PD30W C×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大30W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証質量(g)76(パッケージ込み)本体質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 1A 50/60Hz出力仕様PD3.0:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PPS:DC3.3-11V/3A、DC3.3-16V/2A(30W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
GaN PD20W C×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷スマートフォンなどの充電に最適な充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証質量(g)70(パッケージ込み)本体質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様PD3.0:DC5V/3A、 DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、PPS:DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大65W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。3台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。


準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷質量(g)約 133定格出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67AWIRELESS:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/2A
薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証色ブラック本体質量(g)約 125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
Qi2.2 25W ワイヤレス充電器 パープル
OWLTECH(オウルテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷Qi2認証取得のケーブル一体型ワイヤレス充電器。本製品はQi2 25W規格対応のケーブル一体型ワイヤレス充電器です。iOS26以降のiPhone 16、iPhone 17シリーズなどで最大25Wの高速なワイヤレス充電が可能です。25W充電ではQC(Quick Charge)またはPD(USB Power Delivery)対応で30W以上出力のUSB充電器をご使用ください。出力は接続機器の対応する充電規格に応じて変動します。Qi2 25Wの急速充電に対応。これまでのQi規格(5W)で約120分かかっていた充電が、本製品であれば約30分と非常に短い時間で充電できます。iPhone 17 Proを0%から50%まで充電した際にかかる時間(メーカー測定値)。5万回の折り曲げ試験をクリア。マグネット面とケーブル部分は、メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった耐久性を誇ります。ケーブル長2mでゆったり使える。ソファやベッドなどのコンセントから少し離れた場所や、広めのデスクで充電をするときにおすすめの長さです。ケーブルタイ付属。面ファスナータイプのケーブルタイが付属しているので、持ち運びにも便利です。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時の「過電圧保護」に加えて、充電中の機器が熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
PD30W C×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属
OWLTECH(オウルテック)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器。最大PD30W出力に対応した「スマホ充電器」としておすすめのAC充電器です。もちろん、スマートフォン以外にもタブレットやUSB機器の充電にもおすすめです。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。従来の半導体素材であるシリコンよりも優れた充電効率をもつ、窒化ガリウム(GaN)を採用。高出力化と小型化を両立しながら、充電時の発熱を抑制します。最大30W出力のUSB Type-Cポート。USB PD(Power Delivery)に対応し、最大30Wの急速充電が可能です。スマートフォンをはじめ、タブレットやその他USB機器も充電できます。USB PD-PPSに対応。USB PD-PPS(Programmable Power Supply)に対応。USB PDよりもさらに効率的な、発熱や変換ロスを最小限に抑えた充電が可能です。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。プラグ部分を折りたためるので、バッグに入れて出張や旅行などの外出先にも気兼ねなく持ち出すことができます。USB Type-C to Cケーブル付属。付属のケーブルは1.5mと取り回しやすい長さ。対応機種であればご購入後すぐにPD充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷スマートフォンなどの充電に最適な充電器。最大PD20W出力に対応した「スマホ充電器」としておすすめのAC充電器です。スマートフォン以外にもタブレットやUSB機器の充電にもおすすめで、2台同時充電が可能です。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。従来の半導体素材であるシリコンよりも優れた充電効率をもつ、窒化ガリウム(GaN)を採用。高出力化と小型化を両立しながら、充電時の発熱を抑制します。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wの急速充電が可能です。スマートフォンやタブレットの充電に最適です。USB PD-PPSに対応。USB PD-PPS(Programmable Power Supply)に対応。USB PDよりもさらに効率的な、発熱や変換ロスを最小限に抑えた充電が可能です。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。『かしこく充電』は接続機器に応じて、本製品から出力する電流を切り替える仕組みです。この仕組みにより、USB Type-Aポートに接続した機器へ過剰な電流を流さず、安全に充電できます。2台同時にさくさく充電。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを併用することで、接続機器を2台同時に充電できます。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。プラグ部分を折りたためるので、バッグに入れて出張や旅行などの外出先にも気兼ねなく持ち出すことができます。USB Type-C to Cケーブル付属。付属のケーブルは1.5mと取り回しやすい長さ。対応機種であればご購入後すぐにPD充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。バッテリー残量が1%単位で見える。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。最大3台同時充電&パススルー充電対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷スマートフォンなどの充電に最適な充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証質量(g)72(パッケージ込み)本体質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(18W Max)、USB Type-C + USB Type-A:合計 DC5V/3A(15W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)質量(g)(本体):約 41対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A


PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷質量(g)約 430定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A合計最大出力:5V/3Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh)充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 68.5(W) × 28.5(D) × 145(H)定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証色ブラック本体質量(g)約 121対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-C × 3ポート
AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色アッシュブルー本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)本体質量(g)約 54入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5保証期間2年間
コンパクトなサイズなのに最大12W出力 USB Type-A×2 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷コンパクトなAC充電器。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証出力【USB Type-A 1ポート使用時】5V / 2.4A【USB Type-A 2ポート同時使用時】5V/2.4A [合計最大12W]本体質量(g)約 40入力AC100V - 240V 50/60Hz 0.4A対応スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 27 × 43 × 39保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 2ポート


マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000


厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・手軽に使える容量5000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応質量(g)約120出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間バッテリー電圧(V)3.6保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約300回バッテリー容量(Wh)18


片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から4日以内出荷片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2m
OWLTECH(オウルテック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。質量(g)【AC充電器】約50規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど保証期間2年間出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)転送速度(Mbps)最大480USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら