絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg未満(6)
- 10kg以上(1)
自然長(mm)
- 320
- 160(3)
- 180(3)
- 220(11)
- 260(4)
- 300(6)
- 330(4)
- 350(3)
- 370(10)
- 380(6)
- 400(3)
- 410(4)
- 430(6)
- 440(3)
- 460(11)
- 550(15)
- 620(7)
- 720(4)
- 730(8)
- 840(7)
- 自然長(mm)をもっと見る
最大伸長(mm)
- 1100(1)
- 1250(1)
- 1300(3)
- 1500(1)
- 1600(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(3)
クリア(5)
グリーン(3)
グレー(2)
ゴールド(1)
シルバー(1)
パープル(3)
ピンク(1)
ブラック(6)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(8)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- トップ工業(1)
- ユニット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg未満(6)
10kg以上(1)

セイフティコード
(51件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)0.5までコード径(Φmm)約2.0自然長(mm)約320最大長(mm)約1100
安全ループ(ミニタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1300
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250
スーパースリムホルダー
オーエッチ工業¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.3自然長(mm)320最大長(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応
安全ループミニタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大長(mm)1300