スプレー・オイル・グリス :「探傷 器」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・洗浄液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。 トラスコ品番137-3781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量421mL 危険物の性状水溶性
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。 トラスコ品番137-3780 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の洗浄液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。 トラスコ品番137-3779 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量360mL 危険物の性状水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング