スプレー・オイル・グリス :「エアー漏れチェック液」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
商品豆知識
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。