スプレー・オイル・グリス :「拭き取り用洗浄剤」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディプリンタはインクヘッド部のカバーを外したままだと乾燥でノズルが詰まりインクが出る部分からインクが正常に噴出されなくなっている状態になります。 『ハンディプリンタヘッド洗浄剤HPC』ならインクヘッド(ノズル)に付着したインクを安易に拭き取り除去することができます。 また印刷後のインクも綺麗に拭き取ることができます。
用途ハンディプリンタのヘッドノズル洗浄、インク拭き取り、ヘッドノズルの帯電防止 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります