スプレー・オイル・グリス :「研磨液」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。
トラスコ品番852-9597 粒度全ての粒度のスティック砥石に使用可 容量(mL)250 質量(g)191 危険物の類別非危険物
1本
3,298 税込3,628
9日以内出荷

より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。
トラスコ品番852-9598 粒度#320までのスティック砥石に効果的 容量(mL)250 質量(g)251 危険物の類別非危険物
1本
2,788 税込3,067
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります