絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(77)
  • エスコ(489)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • TRUSCO(252)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(201)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(126)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(119)
  • 出光NTG(97)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(96)
  • ヤマダコーポレーション(90)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • 協同油脂(76)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • コスモ石油(66)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶
当日出荷
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)
5,998税込6,598
1缶
当日出荷
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)ねじ切りオイル 50W-RREX(レッキス工業)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(10L)ほか
当日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)
4,298税込4,728
1缶
当日出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル 246-R REX(レッキス工業)ねじ切りオイル 246-RREX(レッキス工業)(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(18L)
当日出荷
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用種別ねじ切油タイプ246-R適合工具一般配管危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
一般配管用オイル 246ーR REX(レッキス工業)一般配管用オイル 246ーRREX(レッキス工業)
169,800税込186,780
1缶(200L)
翌々日出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途一般配管のねじ切り作業にトラスコ品番147-9487容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス