スプレー・オイル・グリス :「ウニ」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
450 税込495
当日出荷

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

適合EA683MG-1用 ノズルねじ径(inch)NPT1/8 アズワン品番64-7908-08 危険物の類別非危険物
1個
785 税込864
当日出荷

極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ) エスコ品番EA991CN-113 長さ(mm)【ニードル】40 全長(mm)73 内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7 先端径(mm)1.7 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 エスコ品番EA991BC-16 全長(mm)41 危険物の類別非危険物 ねじサイズM10×1
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用 エスコ品番EA991CY-22 材質スチール 寸法(mm)85×18×51(H) 対辺(mm)【グリースニップル】10・11 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10 全長(mm)43 質量(g)63 六角対辺(mm)17 適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用 危険物の類別非危険物 ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A アズワン品番65-2314-30 危険物の類別非危険物
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

適合オイルSAE90まで エスコ品番EA991GC-10 寸法(mm)Φ70×280 容量(mL)500 質量(g)680 接続ねじ1/4” ノズルΦ13×360mm 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷

1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用 エスコ品番EA991C-111 接続G1/8” 適合品番EA991CJ、CE-2 ホース長さ(mm)300 危険物の類別非危険物
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-750 全長(mm)750 危険物の類別非危険物
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-101 質量(g)41 タイプ標準 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

エスコ品番EA991C-150 接続ねじM10×P1.0 ホース長さ(mm)150 危険物の類別非危険物
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1 エスコ品番EA991CN-450 全長(mm)450 質量(g)約95 使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI 危険物の類別非危険物
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用 エスコ品番EA991C-113 接続G1/8” 適合品番EA991CJ、CE-2 ホース長さ(mm)500 危険物の類別非危険物
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-101 形状ストレート 全長(mm)115 質量(g)25 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
900 税込990
当日出荷

適合【付属カプラー適合ニップル】一般用 エスコ品番EA991C-500 質量(g)150 使用圧力(MPa)40 先端径(mm)15 接続M10×P1.0 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 ホース径(Φmm)11 ホース長さ(mm)500 危険物の類別非危険物
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックあり エスコ品番EA991CF-106 形状フレキシブル 全長(mm)337 質量(g)140 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用 エスコ品番EA991CY-21 材質スチール 寸法(mm)68×15×45(H) 対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0 危険物の類別非危険物
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-102 タイプ耐漏構造強力型 危険物の類別非危険物
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付 アズワン品番65-9340-94 危険物の類別非危険物
1セット
6,290 税込6,919
翌日出荷

仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛 アズワン品番65-2314-43 危険物の類別非危険物
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
8,710 税込9,581
翌日出荷

手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4 タイプフレキシブルホース・プロハード 標準付属ノズル450mmフレキシブルホース 材質(ピストン・シリンダー)合金スチール 筒長(mm)300 適合グリースNLGI-1/2 危険物の類別非危険物 シリンダー容量(mL)500
1個
9,440 税込10,384
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ) エスコ品番EA991CN-112 長さ(mm)【ニードル】100 全長(mm)175 タイプロングニードル 内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2 先端径(mm)6.2 危険物の類別非危険物
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-102 形状ストレート 全長(mm)180 質量(g)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用 エスコ品番EA991C-101 全長(mm)560 接続かみ込み式カプラー 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 危険物の類別非危険物
1個
5,890 税込6,479
欠品中

強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています 手動式 20L(16kg)缶に直接セットできます。 グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。 LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用 材質スチール 危険物の類別非危険物
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

寸法(mm)Φ90×115(H) 適合径(Φmm)約58まで(グリースガン) 危険物の類別非危険物
1個
3,950 税込4,345
当日出荷

仕様●EA991CA用 グリスポンプボディー アズワン品番67-2997-87 危険物の類別非危険物
1個
5,310 税込5,841
4日以内出荷

ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL アズワン品番65-9340-96 危険物の類別非危険物
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単 アズワン品番65-9340-98 危険物の類別非危険物
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

材質ナイロン 長さ(m)1 ホース径(Φmm)6.7 アズワン品番64-7988-83 危険物の類別非危険物
1本
590 税込649
8日以内出荷

1個
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式スリーブ付
仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ) アズワン品番65-2314-33 危険物の類別非危険物
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング