スプレー・オイル・グリス :「オイル缶」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適 容量(L)3.8 エスコ品番EA991JA-1A 材質鉄(パウダーペイント仕上) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279 危険物の類別非危険物
1個
14,800 税込16,280
8日以内出荷

1個
3,210 税込3,531
当日出荷

容量(L)20 エスコ品番EA991HB-52A 危険物の類別非危険物
1個
30,100 税込33,110
当日出荷

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)20 エスコ品番EA991HA-1B 危険物の類別非危険物
1箱(4個)
8,000 税込8,800
翌々日出荷

1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

容量(L)10 エスコ品番EA991HB-21A サイズ345×160×275(H)mm 危険物の類別非危険物
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg アズワン品番65-2314-85 危険物の類別非危険物
1セット
16,600 税込18,260
当日出荷

用途EA991HB-21A、-22用パッキン エスコ品番EA991HB-220 危険物の類別非危険物
1個
605 税込666
当日出荷

1個
1,360 税込1,496
当日出荷

仕様EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付) 材質ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト サイズ約直径20(内径)×325(長さ)mm 質量(g)約70 危険物の類別非危険物
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

ガス抜き調整ねじ。
エスコ品番EA991HB-132 危険物の類別非危険物
1個
705 税込776
翌日出荷

フレキノズル用替パッキン。
エスコ品番EA991HB-210 危険物の類別非危険物
1個
605 税込666
翌日出荷

FM規格適合品
容量(L)18.9 適合可燃性液体、腐食性の強い液体用 エスコ品番EA991JF-5 材質高密度ポリエチレン、ステンレススチール 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×508 危険物の類別非危険物
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

給油ノズル。
エスコ品番EA991HB-134 危険物の類別非危険物
1個
530 税込583
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

中皿を使って手を汚さず部品の洗浄ができます
アズワン品番64-7989-08 危険物の類別非危険物
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A 質量(g)220 外径(Φmm)【ノズル先端】12 危険物の類別非危険物
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります