スプレー・オイル・グリス :「黄色」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-64
危険物の類別非危険物
1本
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-65
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥18,000
税込¥19,800
翌々日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
色薄黄
内容量(mL)300
粘度ISO VG 32
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7822-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
色黄褐色
仕様リチウム石鹸基、NLGI-1
エスコ品番EA991C-13
質量(kg)8.8
使用温度範囲-10~120
危険物の類別非危険物
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度275
内容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~200
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-29
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥27,600
税込¥30,360
翌々日出荷
高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。
色淡黄色
容量(mL)500
耐熱温度(℃)-50~210
危険物の類別非危険物
入数(本)12
1本(12本)
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
注意/。焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。
色淡黄色
質量(g)385
使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで
内容量(mL)400
寸法(Φ×mm)66×205
アズワン品番65-2242-75
危険物の類別非危険物
1本
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。