スプレー・オイル・グリス :「1ケース」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースニップル(丸頭)用防塵・グリース漏れ用キャップ
仕様●材質:ポリエチレン●カラー:グレー アズワン品番68-1884-32 危険物の類別非危険物
1ケース(20個)
515 税込567
翌日出荷

仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm アズワン品番68-1884-31 危険物の類別非危険物
1ケース(10個)
1,390 税込1,529
3日以内出荷

蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ アズワン品番65-5662-09 危険物の類別非危険物
1個
64,700 税込71,170
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります