スプレー・オイル・グリス :「タタミ用」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60
色透明(クリヤ)
容量(mL)300
質量(g)360
品名合成樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。