スプレー・オイル・グリス :「フッ素樹脂」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。
標準使用量(革靴約足分)15
成分フッ素樹脂、石油系炭化水素
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)200
適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚
仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量140mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
強力なはっ水性で長時間効果が持続します。
素材の風合いや通気性を損ないません。
スプレー後、約20分で効果を発揮します。
ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途水洗い、またはドライクリーニングできる布地(ナイロン・ポリエステル・綿・ウール)、傘などの繊維製品のはっ水に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ
主成分シリコーン樹脂、フッ素樹脂、有機溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量328mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
使用面積(m2)4~5(スキーウェア上下2着分)
1本(420mL)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。