スプレー・オイル・グリス :「エアレス」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーナーケミカル霧美人 本体
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。 容量(mL)300~400 危険物の類別非危険物
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。 セット内容霧美人本体、バッテリー(7034) 容量(mL)300~400 危険物の類別非危険物
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。 セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414) 容量(mL)300~400 危険物の類別非危険物
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります