絞り込み
ブランド
  • PERMA
  • モノタロウ(58)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(346)
  • TRUSCO(235)
  • エスコ(197)
  • エーゼット(107)
  • 信越化学工業(85)
  • マークテック(63)
  • NOKクリューバー(62)
  • 呉工業(クレ)(59)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(58)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(57)
  • BOLL(54)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(53)
  • 協同油脂(42)
  • ザーレン(40)
  • 旭エンジニアリング(36)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(36)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(35)
  • スリーボンド(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラシック 自動給油器 PERMAクラシック 自動給油器PERMA
5,398税込5,938
1個(120mL)
当日出荷から6日以内出荷
パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)250幅(mm)70最大吐出圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~40材質スチール危険物の類別非危険物
自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付きPERMA
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付きPERMA(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
パーマフューチャー(標準グリース) PERMAパーマフューチャー(標準グリース)PERMA
6,998税込7,698
1個(120mL)
当日出荷から4日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
パーマフューチャー(耐熱グリース) PERMAパーマフューチャー(耐熱グリース)PERMA
6,998税込7,698
1個(120mL)
当日出荷から5日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ PERMAパーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシPERMA
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番161-2334材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛質量(g)35危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)20
パーマフューチャー(重加重グリース) PERMAパーマフューチャー(重加重グリース)PERMA
6,598税込7,258
1個(120mL)
4日以内出荷から5日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
パーマスターバリオモータードライブ式給油器 PERMAパーマスターバリオモータードライブ式給油器PERMA
29,980税込32,978
1セット
20日以内出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階
パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル PERMAパーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングルPERMA
1,888税込2,077
1個
当日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。45度の斜めに施工する時に使用します。
トラスコ品番161-2345材質/仕上真鍮サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)27危険物の類別非危険物
フューチャー 自動給油器 PERMAフューチャー 自動給油器PERMA
5,898税込6,488
1個(120mL)
5日以内出荷から10日以内出荷
パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
質量(g)250幅(mm)70最大吐出圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~40材質プラスチック危険物の類別非危険物
パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き PERMAパーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付きPERMA
19,980税込21,978
1個(120g)
翌々日出荷
グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)材質容器:プラスチック保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)165×71危険物の類別非危険物
パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器 PERMAパーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器PERMA
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75質量(kg)1.28高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間タイムモード
パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMAパーマNOVA 温度センサー付自動給油器PERMA
20,980税込23,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント パーマスター取り付け用マウントブラケット PERMAパーマ取り付け用アタッチメント パーマスター取り付け用マウントブラケットPERMA
8,998税込9,898
1個
当日出荷
設置の簡素化に最適です。安全柵のフェンスに取り付けに最適です。
トラスコ品番161-2330材質/仕上ステンレススチールサイズG1/4雌ねじ質量(g)498危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサートネジ PERMAパーマ取り付け用アタッチメント ブラケット用インサートネジPERMA
6,998税込7,698
1個
当日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器本体との取り付け補強の役目もします。レデューサーや配管の取り付けに最適です。
トラスコ品番161-2329材質/仕上ステンレススチールサイズG1/8雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)25危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント パーマ用取り付けブラケット PERMAパーマ取り付け用アタッチメント パーマ用取り付けブラケットPERMA
999税込1,099
1個
当日出荷
取り付け補強の役目もします。ステンレス製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。
トラスコ品番161-2327材質/仕上ステンレススチール質量(g)26ブラケット104864(パーマ用取り付けブラケット No)危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用絞り弁 PERMAパーマ取り付け用アタッチメント オイル用絞り弁PERMA
3,598税込3,958
1個
当日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシにねじ込んで使用します。
危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント エクステンション PERMAパーマ取り付け用アタッチメント エクステンションPERMA
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。
材質/仕上真鍮危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手 PERMAパーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手PERMA
1,198税込1,318
1個
当日出荷
設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント 配管用チューブコネクター PERMAパーマ取り付け用アタッチメント 配管用チューブコネクターPERMA
1,598税込1,758
1個
当日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器本体とホース配管施工時に使えます。レデューサーや配管取り付けに最適です。
材質/仕上ステンレス危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント 多目的クリップ PERMAパーマ取り付け用アタッチメント 多目的クリップPERMA
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
あらゆる方向に取り付け可能です。プラスチック製なので屋外の取り付けに最適です。設置の簡素化に最適です。
トラスコ品番161-2326適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA、STAR材質/仕上プラスチック質量(g)40危険物の類別非危険物
パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準オイル125CC付き PERMAパーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準オイル125CC付きPERMA
12,980税込14,278
1個(120g)
翌々日出荷
オイル吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)材質容器:プラスチック容量(g)125保護等級IP65最大吐出圧力(MPa)0.6寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物
パーマフューチャー(標準オイル) PERMAパーマフューチャー(標準オイル)PERMA(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(120mL)
4日以内出荷から7日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス