絞り込み
ブランド
  • ベスト・アンサー
  • モノタロウ(71)
  • エスコ(430)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(367)
  • TRUSCO(246)
  • NOKクリューバー(135)
  • 信越化学工業(114)
  • エーゼット(110)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(93)
  • 出光NTG(93)
  • ヤマダコーポレーション(83)
  • ダイゾーニチモリ(76)
  • 協同油脂(75)
  • オーデック(69)
  • 呉工業(クレ)(62)
  • フルプラ(60)
  • コスモ石油ルブリカンツ(60)
  • マークテック(59)
  • BOLL(55)
  • ダイゾー(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニグリスガン コンパクトグリスガン ベスト・アンサーミニグリスガン コンパクトグリスガンベスト・アンサー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手詰め用コンパクトグリスガン 注入器
用途このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。材質ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄寸法(mm)【ノズル】120全長(mm)280圧力最大1000 PSI(69bar)カップ容量(mL)80カップ径(Φmm)40×100危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)1

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス