スプレー・オイル・グリス :「金属 錆落とし」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
商品豆知識
ビックリするほど錆を防ぐ。
サビを取った後にもシュッとひと吹き。
水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。
耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。
塩水噴霧試験 72時間A級。
潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。
雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。
ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!
用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス
成分防錆潤滑剤(無臭性)
幅(mm)68
全長(mm)165
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級
関連資料(8.37MB)
危険物の性状非水溶性
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。