2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番 タイプエアー式 タンク容量(L)20 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9 危険物の類別非危険物 最高出力(MPa)17~39 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷

グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります