スプレー・オイル・グリス :「容器 缶」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど
色ベージュ
使用温度範囲(℃)-25~250
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。
用途ジョークラッシャー。重機、振動スクリーン。クレーンホイール、シーブ。鉄鋼業のワークロール軸受。シール付き球面ころ軸受
色薄茶
使用温度範囲(℃)-20~+110
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 1はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする低粘度グリースで、超高圧添加剤を含有しています。運転時にラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を受ける軸受の潤滑に極めて適しています。
用途風力タービンのメインシャフト。スクリューコンベア。集中潤滑システム。スラスト球面ころ軸受アプリケーション
色茶
使用温度範囲(℃)-30~+110
ちょう度1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+120
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGLT 2はリチウムを増ちょう剤に使用し、合成油を基油とするグリースです。独自の増ちょう技術と低粘度オイル(PAO)により、-50℃という低温下での超高回転数(Ndm値1.6百万に到達可能)でも優れた潤滑性能を提供します。
用途テキスタイル機械用スピンドル。工作機械用スピンドル。計測・制御機器。医療・歯科用機器に使用される小型電気モーター - インラインスケート - 印刷シリンダー - ロボット
トラスコ品番564-4568
色ベージュ
使用温度範囲(℃)-50~+110
容量(kg)0.9
ちょう度2
容器缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー
色青
使用温度範囲(℃)-40~+150
ちょう度2~3号
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。